Motion
140H MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
140H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302345
N° MFR140H CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
140H CONN LINK CP

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302345
N° MFR140H CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    57.9 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    41.81 mm
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Diamètre du rouleau
    25.40 mm
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900527695

Aperçu

Description du fabricant
140H MAILLON DE CONNEXION CP