Motion
120H-2 MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
120H-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302347
N° MFR120H-2 CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120H-2 CONN LINK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02302347
N° MFR120H-2 CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.13 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.990 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.41 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Diamètre du rouleau
    0.880 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Normes respectées
    ANSI B29.1M
  • CUP_NON
    6623900526568

Aperçu

Description du fabricant
120H-2 MAILLON DE CONNEXION CP