Motion
103
Borne détachable unie Martin 103
N° D’ARTICLE MI02302711
N° MFR103
Prix486.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Borne détachable unie Martin 103
N° D’ARTICLE MI02302711
N° MFR103
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
Prix486.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    17/32 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5 po

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Solide
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    6

Aperçu

Description du fabricant
103 MOYEU AMORTISSABLE SOLIDE
  • Boulon sur les moyeux renouvelables
  • Les tolérances respectent ou dépassent les directives de l’industrie
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté