Motion
103S
Borne détachable Martin 103S
N° D’ARTICLE MI02302712
N° MFR103S
Prix677.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Borne détachable Martin 103S
N° D’ARTICLE MI02302712
N° MFR103S
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
Prix677.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    17/32 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.25 po

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Fractionnement
  • Matériel
    Moulée
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
103S FENDUE DÉTACHABLE DU HUB
  • Boulon sur les moyeux renouvelables
  • Les tolérances respectent ou dépassent les directives de l’industrie
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté