Motion
14CTF10-10
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 14.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303514
N° MFR14CTF10-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinetterie brute à bride Form - acier, diamètre de vis de 14.0000 po, longueur totale de 120.0000 po
N° D’ARTICLE MI02303514
N° MFR14CTF10-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la taille du boulon de bride
    1.2500 po
  • Largeur du boulon de bride
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur du bac
    15.0000 po
  • Diamètre de la vis
    14.0000 po
  • Longueur hors tout du creux
    120.0000 po
  • Épaisseur du creux
    10 g
  • Poids
    212 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    19.3750 po

Détails

  • Nombre de boulons de bride
    8
  • Composants connexes
    Vis, embout de passage, refoulement, couvercle, crochet
  • Matériau du bac
    Acier
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
TROUPE DE 14CTF10-10 14 PO X 10GA X 10 PI
  • La bride formée U-Trough est une auge à convoyeur standard fabriquée en une seule pièce avec un corps en U en acier, des brides supérieures formées et des brides d’extrémité percées.
  • La construction monopièce minimise la poussière et la rouille
  • Des doublures sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon