Motion
CHE2-H
Arbre d’extrémité de suspension - trempé - diamètre de diamètre de 1.0000 po, longueur de 4.6250 po
N° D’ARTICLE MI02303843
N° MFRCHE2-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’extrémité de suspension - trempé - diamètre de diamètre de 1.0000 po, longueur de 4.6250 po
N° D’ARTICLE MI02303843
N° MFRCHE2-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.4063 po
  • Longueur totale
    4.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.0000 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Numéro CUP du fabricant
    697950079936
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité du crochet
  • Composants connexes
    CCB2-H, vis

Aperçu

Description du fabricant
CHE2-H 1 PO DE DIAGR EXTRÉMITÉ SHFT-HARDND
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité avec un roulement de suspension standard et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté