Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Diamètre de l’arbre compatible2-7/16 po
- Diamètre du raccord2-7/16 po
- Taille nominale du trou de boulon0.6563 po
- Longueur totale9.625 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.4375 po
- Longueur de la dimension de stockage9.6250 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4375 po
- Poids12.00 lb
Détails
- Zone de roulement à revêtement durZone de roulement à revêtement non dur
- Zone de roulement de traitement thermiqueoui
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950078960
- MatérielAcier
- Nombre de boulons2
- Type de pièceArbre d’extrémité
- Composants connexesCCB5-H, vis
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
- Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
- Fabriqué en acier plus résistant
- Capacités de couple accrues
- Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
- Perçage de gabarit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire