Motion
16TFS12
Couvercle de convoyeur à vis - 16.0000 po de diamètre de vis, 32 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02304252
N° MFR16TFS12
Prix987.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de convoyeur à vis - 16.0000 po de diamètre de vis, 32 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02304252
N° MFR16TFS12
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
Prix987.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    16.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    1-1/8 po
  • Profondeur du creux
    10-5/8 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/8 po
  • Longueur hors tout du creux
    32 po
  • Largeur totale du passage
    17 po
  • Épaisseur du creux
    12 g
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type de couvercle
    Couvercle d’alimentation
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle
  • Type de passage
    Couvercle d’alimentation

Aperçu

Description du fabricant
16TFS12 16"12GA CARÉNAGE D'ALIMENTATION 32"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté