Motion
10TEF4-BB-P
EXTRÉMITÉ 10IN TR AVEC PIEDS
N° D’ARTICLE MI02304378
N° MFR10TEF4-BB-P
Prix298.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXTRÉMITÉ 10IN TR AVEC PIEDS
N° D’ARTICLE MI02304378
N° MFR10TEF4-BB-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix298.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    14-3/4 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    10 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
10TEF4-BB-P EXTRÉMITÉ DU BAC DE 10 PO AVEC PIEDS BB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté