Motion
KRVE52-PP
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02306827
N° MFRKRVE52-PP
Prix585.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02306827
N° MFRKRVE52-PP
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
Prix585.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802283853

Aperçu

Description du fabricant
KRVE52-PP-A ROULEAU DE TYPE GOUJON BRG