Motion
159030329
Concentré liquide – Aromatisation DE REFROIDISSEUR TROPICAL, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI02311605
N° MFR159030329
Prix19.80 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentré liquide – Aromatisation DE REFROIDISSEUR TROPICAL, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI02311605
N° MFR159030329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.80 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.75
  • Longueur du boîtier
    15.125
  • Poids de la caisse
    33.47
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    64 oz
  • Taille de la portion
    30 ml

Détails

  • Marque
    64
  • CALORIES
    60
  • Glucides
    17 g
  • Description de la catégorie
    Concentré liquide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bouteille de 5 gal de rendement, mélange à boisson concentré liquide de refroidissement tropical de 64 oz
  • Saveur
    REFROIDISSEUR TROPICAL
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    18 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    6 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    6
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    17 g
  • CUP_NON
    075880000440
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159030329 LIQ CONC 64OZ GLACIÈRE TROPICALE
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Aucun agitation requise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté