Motion
BT-1006-13

SKF
BT-1006-13

Unité de transfert de bille de fixation de base - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319387
N° MFRBT-1006-13
Prix23.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1006-13

Unité de transfert de bille de fixation de base - diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 121 lb
N° D’ARTICLE MI02319387
N° MFRBT-1006-13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    60.3 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    121 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578000148

Aperçu

Description du fabricant
BT 100613 BALL TRANSFER