Motion
BT-1501-15-28

SKF
BT-1501-15-28

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319436
N° MFRBT-1501-15-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1501-15-28

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02319436
N° MFRBT-1501-15-28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Longueur du goujon
    28 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Tout en acier inoxydable
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 15011528 BALL TRANSFER
  • Filetage M8 fileté à hauteur réglable en acier inoxydable - longueur 28mm