Motion
BT-800-22-13

SKF
BT-800-22-13

Transfert de bille robuste - diamètre de bille de 22.2 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 396 lb
N° D’ARTICLE MI02319565
N° MFRBT-800-22-13
Prix71.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-800-22-13

Transfert de bille robuste - diamètre de bille de 22.2 mm, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 396 lb
N° D’ARTICLE MI02319565
N° MFRBT-800-22-13
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
Prix71.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.2 mm
  • Épaisseur de la bride
    3 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    396 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    BT
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    7316578001954

Aperçu

Description du fabricant
BT 8002213 BALL TRANSFER