Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure95 mm
- Largeur de l’anneau extérieur125 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale125 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre60 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique3282.374 lbf
- Capacité de charge20400 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBCR
- Capacité de charge statique4046.763 lbf
- CUP_NON7333314053510