Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationÉquipement de construction, assemblages ferroviaires, transmissions
- Résistance au couple de rupture200 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant35 à 80 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340295131
Aperçu
- Résiste à l’huile et à la contamination légère de la surface à des températures continues allant jusqu’à 450°F
- Convient aux fixations de 6 mm à 20 mm ( 1/4 po à 3/4 po) de diamètre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure