Motion
S-CH-13RH
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI02323318
N° MFRS-CH-13RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI02323318
N° MFRS-CH-13RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Rouge
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    70A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-13RH ROULETTES PIVOTANTES CH 10 X 3 MORT