Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne7-3/4 po
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.9 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.281 po
- Diamètre de la broche0.562 po
- Diamètre du rouleau1.125 po
- Pas transversal2.436 po
- Poids3.84 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantGT-139803
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieH (lourd)
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647259311