Motion
140H-2 CONN LINK (AJUSTEMENT GLISSEMENT)

DIAMOND CHAIN COMPANY
140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02323661
N° MFR140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)

Maillon de connexion - 140 / 1-3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02323661
N° MFR140H-2 CONN LINK (SLIP FIT)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4-1/2 po
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-6194CL-18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647209040

Aperçu

Description du fabricant
140H-2 CONN LINK (AJUSTEMENT GLISSEMENT)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer