Motion
DMD-160H-2C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-160H-2C-10FT

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02323669
N° MFRDMD-160H-2C-10FT
Prix349.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-160H-2C-10FT

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02323669
N° MFRDMD-160H-2C-10FT
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
Prix349.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.3 po
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/8 po
  • Résistance à la traction
    116000 lb
  • Pas transversal
    2.436 po
  • Poids
    14.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-6398-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    Spécification API 7F
  • CUP_NON
    716647284559

Aperçu

Description du fabricant
DMD-160H-2C-10FT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer