Motion
S-C-50 SS
Maillon de rouleau - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02323676
N° MFRS-C-50 SS
Prix3.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de rouleau - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02323676
N° MFRS-C-50 SS
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
Prix3.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AU-6050
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647116928

Aperçu

Description du fabricant
50SS PINCE PRINTANIÈRE SEULEMENT