Motion
40SS PINCE PRINTANIÈRE SEULEMENT

DIAMOND CHAIN COMPANY
40SS SPRING CLIP ONLY

Maillon de rouleau - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02323678
N° MFR40SS SPRING CLIP ONLY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
40SS SPRING CLIP ONLY

Maillon de rouleau - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02323678
N° MFR40SS SPRING CLIP ONLY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.72 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AU-6066
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647148448

Aperçu

Description du fabricant
40SS PINCE PRINTANIÈRE SEULEMENT