Motion
YI-1B6
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 2.80 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324043
N° MFRYI-1B6
Prix332.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort pneumatique - style à simple raccord, course maximale de 2.80 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02324043
N° MFRYI-1B6
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
Prix332.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre à 100 psi
    6-1/2 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    4.15 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    850 lb
  • Hauteur Gamme  
    3 à 4 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.80 po
  • Appuyez sur Espacement
    2-3/4 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    1500 à 1900 lb
  • Matériel
    Néoprène
  • Style printanier
    Convolute unique
  • Fréquence naturelle du système
    2.75 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI-1B6-531 1/4 DÉCALAGE 1.375 PO
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Offre une qualité et une performance supérieures, avec des conceptions éprouvées, une construction en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et des dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, ils fournissent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course/hauteur de compression favorable par rapport aux cylindres pneumatiques
  • Accepte une grande variété de milieux d’actionnement tels que l’air, l’eau, l’azote ou l’antigel
  • En tant qu’isolateurs, ils sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, tout en permettant une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation