Motion
YI1S3-011

ITT ENIDINE
YI1S3-011

Ressort pneumatique, style manchon, course maximale de 4.40 po
N° D’ARTICLE MI02324145
N° MFRYI1S3-011
Prix165.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
YI1S3-011

Ressort pneumatique, style manchon, course maximale de 4.40 po
N° D’ARTICLE MI02324145
N° MFRYI1S3-011
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
Prix165.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/8 po
  • Diamètre à 100 psi
    3-1/4 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    2-3/4 po
  • Force à la course maximale à 100 lb/po2
    110 lb
  • Hauteur Gamme  
    5 à 6 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    4.40 po

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    UNC
  • Type de filetage du port d’air
    1/8 UNC
  • Type de pare-chocs
    Aucun
  • Plage de charge à 100 lb/po2
    350 à 400 lb
  • Matériel
    Néoprène
  • Style printanier
    Manchon
  • Fréquence naturelle du système
    2.00 Hz

Aperçu

Description du fabricant
YI1S3-011
  • Très durable, conçu avec précision et rentable pour une utilisation dans une grande variété d’applications d’actionnement et d’isolation des vibrations
  • Offrent une qualité et une performance supérieures : conceptions éprouvées, construction à élément flexible en néoprène renforcé de tissu ou en caoutchouc naturel et dispositifs de retenue d’extrémité protégés contre la corrosion
  • En tant qu’actionneur, les ressorts pneumatiques Enidine offrent un mouvement linéaire ou angulaire
  • Rapport course-hauteur favorable par rapport aux bouteilles d'air et peut accepter une grande variété de milieux d'actionnement tels que l'air, l'eau, l'azote ou l'antigel
  • En tant qu’isolateur, les ressorts pneumatiques Enidine sont efficaces pour réduire les effets nocifs des vibrations
  • Peut isoler simultanément les vibrations et réguler la hauteur de la charge, ainsi que permettre une isolation uniforme des vibrations sous diverses charges
  • Enidine offre une variété de types de ressorts pneumatiques pour répondre à vos besoins d’actionnement ou d’isolation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer