Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur10 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids1.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT607060 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur globale de 60 mm et un poids de 1.06 lb, conçue pour les machines spécialisées utilisant des roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT607060
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation