Motion
MCLC-16-16-F
Raccord rigide à pince - Série MCLC, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - Côté 1 : 16 mm, alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI02337159
N° MFRMCLC-16-16-F
Prix79.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MCLC, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - Côté 1 : 16 mm, alésage - Côté 2 : 16 mm
N° D’ARTICLE MI02337159
N° MFRMCLC-16-16-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Alésage - Côté 1
    16 mm
  • Alésage - Côté 2
    16 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5510 po
  • Porte-clés - Côté 1
    5 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Désalignement parallèle
    0.00 mm
  • Emplacement des vis
    12.0 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier allié avec Nypatch®
  • Série
    MCLC
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    148 pi-lb
  • CUP_NON
    63452901304

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE MCLC-16-16-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer