Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Alésage - Côté 130 mm
- Alésage - Côté 230 mm
- Taille de l’alésage1.1810 po
- Diamètre max. du dégagement2.3110 po
- Porte-clés - Côté 18 mm
- Porte-clés - Côté 28 mm
- Diamètre extérieur53 mm
- Longueur totale83 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Emplacement des vis20.9 mm
- Taille de la visM6
- Taille du filetageM6
- Poids2.16 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplagePince deux pièces avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieMSPC
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple350 pi-lb
- CUP_NON63452901706