Motion
TSN 517 SA

SKF
TSN 517 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 2.9375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 103.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI02337672
N° MFRTSN 517 SA
Prix481.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 517 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 2.9375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 103.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI02337672
N° MFRTSN 517 SA
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
Prix481.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    103.50 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur
    0.8661 po, 22 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570242874

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 517 SA POUR HSG FENDU