Motion
OD8/13-AT
Ruland OD8/13-AT - Moyeu de couplage Oldham, DE 0.500 po / 12.7mm, acétal
N° D’ARTICLE MI02337703
N° MFROD8/13-AT
Prix8.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OD8/13-AT - Moyeu de couplage Oldham, DE 0.500 po / 12.7mm, acétal
N° D’ARTICLE MI02337703
N° MFROD8/13-AT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.5000 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 65 °C
  • Type de produit
    Inserts de couplage Oldham
  • Série
    OD
  • Capacité de couple
    2.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.072 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452905991

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE DISQUE D'ACCOUPLEMENT OLDHAM OD8/13-AT