Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.5 po
- Diamètre total0.5 po
- Diamètre de l’arbre0.44 po
- Longueur de l’arbre1.5000 po
- Profondeur du filetage0.75 po
- Taille du filetage5/16 UNC
Détails
- CouleurAcier inoxydable
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRP-0824SS
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAccessoires pour rouleaux usinés
Aperçu
- Arbres à rouleaux en acier inoxydable pour une utilisation dans les roulements à trous borgnes. Une section hexagonale de 7/16 po est fournie sur la partie extérieure afin qu’une clé à fourche puisse être utilisée pour serrer la goupille contre le cadre du convoyeur à l’aide d’un boulon UNC de 5/16 po.