Motion
SFGO ULTRA 68 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 68 DRUM

SFGO ULTRA 68, TIGE 1⁄4
N° D’ARTICLE MI02338487
N° MFRSFGO ULTRA 68 DRUM
Price$1,849.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 68 DRUM

SFGO ULTRA 68, TIGE 1⁄4
N° D’ARTICLE MI02338487
N° MFRSFGO ULTRA 68 DRUM
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
Votre prix1,849.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Details

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée •Résistance supérieure à l’oxydation •Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    277°C/530°F
  • Point d’éclair
    257°C/495 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    67
  • Indice de viscosité
    141

Aperçu

Description du fabricant
L0917-061 HUILE SFGO ULTRA68 FG 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté