Motion
SEAU D'HUILE DE POMPE À VIDE LT 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - n°, 5 gal, seau, qualité 10 SAE, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338520
N° MFRVACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL
Prix211.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL

Huile pour pompe à vide de la série HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR - n°, 5 gal, seau, qualité 10 SAE, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338520
N° MFRVACUUM PUMP OIL LT 5GAL PAIL
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
Prix211.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antiboue
  • Application
    LUBRIPLATE La LUMIÈRE À HUILE DE POMPE À ASPIRATEUR est recommandée pour les pompes à vide rotatives à palettes généralement associées à des instruments délicats.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille •Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone
  • Point d’éclair
    219°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215594405
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile de pompe à vide
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215594405
  • Viscosité
    34
  • Indice de viscosité
    122

Aperçu

Description du fabricant
VOYANT D'HUILE DE POMPE À VIDE 5 GAL L0944-060
  • Aucun additif comme les inhibiteurs de rouille
  • Lubrification optimale sans formation de dépôts de carbone