Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame200 mm
- Longueur de la poignée165 mm
- Longueur totale365 mm
- Taille de la buse#4
- Poids0.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesPour le travail sur de l’équipement sous tension jusqu’à 1,000 volts. Conforme aux normes Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Code de couleur permanent sur les deux extrémités de la poignée comme aide à gagner du temps pour l’identification de la vis respective.
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéeExtrémité bombée, trois composants
- Cote d’isolation1000 V
- Style de busePhillips