Motion
3T1630
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en T, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 hp, vitesse maximale 2650 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340800
N° MFR3T1630
Prix1,660.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en T, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 hp, vitesse maximale 2650 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340800
N° MFR3T1630

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,660.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po, 10 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    30 po
  • Poids de l’outil
    6.9 lb

Détails

  • Consommation d'air
    37 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Puissance
    1.0 hp
  • Vitesse maximale
    2650 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    781150104991
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À POIGNÉE EN T DE 3T1630 3/8 PO, 2650 TR/MIN