Motion
5434
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340970
N° MFR5434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340970
N° MFR5434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    10 mm, 3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    En ligne
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE EN LIGNE À CLAVETTE DE 5434 3/8 PO PAR FORCE T