Motion
5262
Détartreur d’aiguille - Poignée pistolet, 0.9 po de diamètre, 3000 bpm, 10 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340982
N° MFR5262
Prix396.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur d’aiguille - Poignée pistolet, 0.9 po de diamètre, 3000 bpm, 10 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02340982
N° MFR5262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix396.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    0.12 po
  • Longueur de l’aiguille
    7 po
  • Longueur totale
    13-1/2 po
  • Poids de l’outil
    5.7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    10 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    3000 bpm
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Hydraulique pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
DÉTARTREUR D’AIGUILLE À POIGNÉE PISTOLET 5262 PAR FORCE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon