Motion
8033C
Accès serré - Impérial, taille de clé 15/16 x 1 po, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341069
N° MFR8033C
Prix88.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accès serré - Impérial, taille de clé 15/16 x 1 po, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341069
N° MFR8033C
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
Prix88.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    19/32 x 19/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/8 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    13-31/32 po
  • Poids
    1.11 lb
  • Taille de la clé
    15/16 x 1 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    60 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459103406
  • Type de clé
    Accès serré

Aperçu

Description du fabricant
8033C CHROME DÉCALÉ MODIFIÉ À TÊTE DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté