Motion
B-52A
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, tête fixe, type à dégagement standard, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 7-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02341087
N° MFRB-52A
Prix58.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, tête fixe, type à dégagement standard, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 7-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02341087
N° MFRB-52A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Poignée moletée
  • Forme de tête
    Ronde
  • Type de version
    Standard
  • Style inversé
    Inversé standard

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET RÉVERSIBLE B-52A À PRISE 3/8" - 7
  • La conception à double cliquet avec action de 72 dents offre un angle de cliquet de 5°
  • Le levier sélecteur inverse instantanément l’action
  • Poignée moletée pour une prise antidérapante
  • La finition chromée offre une protection accrue contre la rouille et la corrosion
  • Trousse de réparation disponible (n° B-52ARK)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté