Motion
S-52EHA
Cliquet - tête en forme de poire, tête fixe, type de libération standard, taille de lecteur : 1/2 po, longueur hors tout : 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02341163
N° MFRS-52EHA
Prix80.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cliquet - tête en forme de poire, tête fixe, type de libération standard, taille de lecteur : 1/2 po, longueur hors tout : 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02341163
N° MFRS-52EHA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Hauteur
    1.46
  • Longueur
    1.55
  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Largeur
    10.43

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Prise confortable
  • Forme de tête
    Poire
  • Type de version
    Standard
  • Style inversé
    Inversé standard

Aperçu

Description du fabricant
S-52EHA CLÉ À CLIQUET À TÊTE FERMÉE DE 1/2 PO DR
  • La tête fermée est scellée pour empêcher la poussière, la saleté et les liquides de pénétrer dans la tête, préservant ainsi la lubrification interne
  • Le cliquet monobloc forgé offre résistance et sécurité pour les applications industrielles
  • La poignée confortable et lisse permet une utilisation toute la journée sans gants
  • L’engrenage à 36 dents avec 10° d’engagement permet l’engagement dans les zones de travail étroites
  • Le placage nickel/chrome offre une protection accrue contre la rouille et la corrosion
  • Les modèles au fini chromé sont dotés d’un extérieur miroir qui peut être facilement nettoyé après chaque utilisation
  • Cliquet à cliquet unique conçu pour des tolérances plus serrées entre le cliquet et l’engrenage, ce qui réduit la fatigue du métal et le glissement sous charge
  • Ne nécessite pas autant de pièces de travail, réduisant ainsi les bris et les pièces à réparer
  • Le levier de marche arrière facile d’accès permet à l’utilisateur de changer de direction de travail rapidement et facilement d’une seule main
  • Trousse de réparation no S-52EHRA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté