Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.7 mm
- Longueur totale1-1/16 po, 1-1/32 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-5/32 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusRail à pince
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces13
- Nombre de douilles11 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662459902672
Aperçu
Description du fabricant
MS-2-13H 3/8 JEU DE NERVURES, 6-PT, 13-PC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire