Motion
MS-4-12HRC

WILLIAMS TOOLS
MS-4-12HRC

Jeu de douilles avec impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 12 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 1/2 po, 6 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI02341349
N° MFRMS-4-12HRC
Prix157.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MS-4-12HRC

Jeu de douilles avec impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 12 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 1/2 po, 6 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI02341349
N° MFRMS-4-12HRC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-31/32 po
  • Tailles de douille
    13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    11 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324559

Aperçu

Description du fabricant
MS-4-12HRC ENSEMBLE DE 1/2 DRIMPSKT, 6-PT, 12-PC
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité thermiquement pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • Comprend : douilles de 13 mm à 30 mm et barre d'attache

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté