Motion
87004
Extracteur-poussoir - 3-1/2 po à portée maximale
N° D’ARTICLE MI02341578
N° MFR87004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur-poussoir - 3-1/2 po à portée maximale
N° D’ARTICLE MI02341578
N° MFR87004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    3-1/2 po
  • Plage de propagation
    3-3/4 à 4 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Capacité
    2-1/2 tonnes
  • Type d’extracteur
    Extracteur de vis de pression

Aperçu

Description du fabricant
87004 2-1/2 TONNES, VIS DE PRESSION DE LA MÂCHOIRE 3 P
  • Convertible de l’extérieur à l’intérieur
  • Chaque article fait deux extracteurs
  • Les mâchoires autobloquantes maintiennent l’extracteur en place pour un fonctionnement à une main
  • Les pièces interchangeables permettent une grande variété d’applications
  • Les mâchoires sont forgées pour une résistance et une durabilité maximales
  • Tous les extracteurs sont facilement assemblés sans utiliser d’autres outils
  • Les têtes d’enclume courbées sur la vis de pression permettent l’utilisation du marteau pour « secouer » les engrenages et poulies gelés
  • Les extracteurs sont compatibles avec les jeux de marteaux coulissants 87016, 87017 et 87018—simply et correspondent à la bonne taille de vis de pression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté