Motion
RB-3440
Clé à cliquet pour boîte, accès serré - Impérial, 1-1/16 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341620
N° MFRRB-3440
Prix74.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte, accès serré - Impérial, 1-1/16 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341620
N° MFRRB-3440
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
Prix74.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête
    9/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-29/32 x 2-9/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    15-1/8 po
  • Poids
    1.30 lb
  • Taille de la clé
    1-1/16 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459107183
  • Type de clé
    Clé de boîte à cliquet, accès serré

Aperçu

Description du fabricant
RB-3440 CLÉ DOUBLE-HE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté