Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5-3/8 po
- Diamètre de la broche3/16 po
- Longueur de la goupille5/32 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Capacité de diamètre3/4 à 2 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- À utiliser avecColliers de réglage, roulements, bagues d’écrou de blocage
- Style de poignéeSimple
- Style de la cléÉpingle
- PolyvalenceRéglable
Aperçu
- Idéal pour ajuster les colliers, les bagues et les roulements d’écrou autobloquant
- Spécialement conçu pour résister aux utilisations industrielles les plus rigoureuses
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire