Motion
484
Clé à ergots - style goupille, capacité de 4 po, fini oxyde noir, 10-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02341675
N° MFR484
Prix106.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à ergots - style goupille, capacité de 4 po, fini oxyde noir, 10-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02341675
N° MFR484
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
Prix106.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-3/8 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    1/2 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    4 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • À utiliser avec
    Colliers de réglage, roulements, bagues d’écrou de blocage
  • Style de poignée
    Simple
  • Style de la clé
    Épingle
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
484 CLÉ À CROCHET RÉGLABLE 4 PO C
  • Idéal pour ajuster les colliers, les bagues et les roulements d’écrou autobloquant
  • Spécialement conçu pour résister aux utilisations industrielles les plus rigoureuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté