Motion
05529 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TR 3 PO X NH S SFN

3M
05529 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH S SFN

Scotch-Brite® Roloc™ Quick Change Disc - 3.0000 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Gray Color
N° D’ARTICLE MI02342493
N° MFR05529 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH S SFN
Prix5.41 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05529 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH S SFN

Scotch-Brite® Roloc™ Quick Change Disc - 3.0000 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Gray Color
N° D’ARTICLE MI02342493
N° MFR05529 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH S SFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.41 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage, nettoyage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Type de pièce jointe
    Marche/arrêt TR
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141819
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011055299
  • Application du matériel
    Finition des contours, polissage léger, retrait léger des revêtements légers
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011055299

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 05529 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes