Motion
C1315
Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02342741
N° MFRC1315
Prix733.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement TENV, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02342741
N° MFRC1315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix733.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.38 po
  • Facteur de service
    1.3
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TENV
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp;0.75 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW;1 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C1315
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856249067
  • Modèle
    5KCR49SN0493S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856249067
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C1315 TENV 115/208-230V 56
  • Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour un ampérage réduit Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre long avec deux méplats Le cadre 56Z a un diamètre de 1/2” x 1-7/8” de longueur avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches