Motion
P6014M55TL

TB WOODS
P6014M55TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02343149
N° MFRP6014M55TL
Prix1,440.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P6014M55TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02343149
N° MFRP6014M55TL
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
Prix1,440.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    2.75 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.42 po
  • Diamètre du pas
    10.527 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672127363
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672127363

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON P60-14M-55-3020 HTD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer