Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- ComprendCoupe nasale
- Normes respectéesSans latex
- TypeVisage complet
- CUP_NON821812013268
Aperçu
- Large zone d’étanchéité convenant à plus de types de visage
- Le godet nasal offre moins d’espace d’air mort et les canaux expirent
- Sans latex, sans protéines de caoutchouc naturel pouvant causer une réaction allergique
- La lentille panoramique large offre un champ de vision optimal dans toutes les directions
- La lentille en polycarbonate répond aux exigences ANSI pour les chocs élevés
- Peut être adapté à l’appareil filtrant à air propulsé ou à l’air fourni pour une plus grande flexibilité en milieu de travail