Motion
5SC-H X 7/8 HUB

DODGE
5SC-H X 7/8 HUB

Concentrateur de manchon - Taille 5, 0.8750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02351694
N° MFR5SC-H X 7/8 HUB
Prix63.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5SC-H X 7/8 HUB

Concentrateur de manchon - Taille 5, 0.8750 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02351694
N° MFR5SC-H X 7/8 HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 0.875 po
  • Longueur de l’alésage
    1.09 po
  • Taille du raccord
    5
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0900 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022335
  • Matériel
    Hytrel
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 48 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • CUP_NON
    782475876044

Aperçu

Description du fabricant
5SC-H X 7/8 ESPACEUR HUB 022335